花工場原液

花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場原液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(11件のレビュー)

成分と配合量の設計を見直したグットバランス
花着きや葉色が良くなりグンと元気に!!
3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ!
植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。

用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合作物
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455492551200ml1本(1200mL)草花、ばら、球根、観葉植物、洋ラン、野菜、ハーブ、花木、果樹、サボテン、多肉植物、山野草、盆栽、東洋ラン、幼苗、芝生、庭木、竹など(チッソN-リン酸P-カリK)8-10-5
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
70439376-1個(800mL)-N:P:K=8:10:5
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
70439385-1個(1200mL)-N:P:K=8:10:5
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
45549246800ml1本(800mL)草花、ばら、球根、観葉植物、洋ラン、野菜、ハーブ、花木、果樹、サボテン、多肉植物、山野草、盆栽、東洋ラン、幼苗、芝生、庭木、竹など(チッソN-リン酸P-カリK)8-10-5
760
取扱い終了
21370836600ml1本(600mL)-N:P:K=8:10:5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新改良でパワーアップ!成分と配合量の設定を見直したぐっとバランス肥料 花工場原液
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: 観葉植物、多肉植物の肥料として使用
サービス業

有名な商品と効果に違いなく普通に使えています。
たくさんの植物があるので、大きいこの商品が使いやすいです。

対象商品 : 45549255
2024-05-14
用途: 即効性の液肥!
教育・研究機関

これがコスパ一番、生育が一番になっていました。
以前から使っていますが、なるほどと思いました。

対象商品 : 45549255
2024-08-01
用途: バラ用の肥料

液肥はいろいろ使っていますが、赤い色が強く出る印象を受けます。バラが50鉢あり、複色系のバラの赤い色が強い印象です。

対象商品 : 45549255
2022-11-20
用途: お花に散布
不動産業

容量が大きくて 安くて お得感があります
再購入をしたいとおもいます

対象商品 : 45549246
2022-06-17
用途: 花の栄養剤として
サービス業

水やり時に手軽にできるのが良い。花付きもよくなるのでうれしい。

対象商品 : 45549255
2022-07-17
用途: 花壇用に
その他業種

何時も使用しており今回大きいタイプがあったので購入しました。安定した肥料です。

対象商品 : 45549255
2021-11-18
用途: バラ、パンジー、金魚草などの開花促進
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

通常の液体エキスよりも開花効果は優れており、即効性も高いので、非常に満足しています。

対象商品 : 45549246
2021-09-13
用途: 事務所の鉢植え用
運輸・通信業

鉢数が多いので薄めて使えるタイプを使っています。
以前から使っています。成分構成が少し違いますが、ハイポネックより安価で効果は問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする