INAX(LIXIL)
シャワーセットASSY
色
ホワイト
水流切替
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
ねじ
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45551714
A-2000
SF-42T, N88 SF-42T(500), N88 SF-43S/N88, SF-43S(500), N88 SF-44S, N88 SF-49T/N88
D m14×1
1350
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45552116
A-3433/N88
SF-53S(N)(500), SF-53S(N)(500)/N88, SF-54S(N), SF-56T(N)(500), SF-56T(N)(500)/N88, SF-57T(N)
D:M14×1
1300
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください