INAX(LIXIL)
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)
適合
55mm胴長止水栓(+15mm埋込)
全長(mm)
109
ねじ
D:TW13山8
寸法A(mm)
109
寸法C(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45551879
A-248-15
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください