INAX(LIXIL)
1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)
適合
LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじ
D:W30山20
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
45.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45552466
A-417
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください