INAX(LIXIL)
吐水口キャップ部
適合
オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)
ねじ
D:M22×1
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
19.8
寸法C(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45552536
A-4320
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください