曜日別特売

25mm 排水U管部

25mm 排水U管部 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45553087A-673
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: トイレ内の手洗い用
製造業

我が家の既存サイズと全く同じのものが得られて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする