INAX(LIXIL)
1/2水栓用ハンドル部(止水用)
適合
LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93
呼び径(mm)
1/2
ねじ
D:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)
54
本体形状
三角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45553245
A-730
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください