曜日別特売

定量止水カートリッジ(計量部300L用)

定量止水カートリッジ(計量部300L用) - INAX(LIXIL)定量止水カートリッジ(計量部300L用) - INAX(LIXIL)
寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45553577A-841-30
5,700
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする