INAX(LIXIL)
サプライ管抜け防止金具(袋ナット)メッキ有
適合
1/2水栓ソケット用(メッキ付)
ねじ
D:G1/2
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45553638
A-965-10
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください