曜日別特売

ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(2件のレビュー)

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304

用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ内容量1個
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。必ず換気扇と併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602997AT-100CD296
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45603006AT-150CD2145
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603006
2022-07-10
用途: 設備計画のサンプル
製造業

3本付属しているはずの取り付けネジが2本しか付いてなかった、メーカーはちゃんと検品しているのか疑問に思う。
要望としては、製品検査体制を改善して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。

対象商品 : 45603006
2021-02-22
用途: 換気扇のメンテナンス
製造業

換気扇から冷気が入り込んでいることが分かり、これを挿入しました。完全に冷気を防いでくれるわけではありませんが、冷たいと感じることはなくなりました。作業も簡単に行えました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする