曜日別特売

ドライバーソケット

ドライバーソケット - FPCドライバーソケット - FPC
用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43051795DS-419622.918.8
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43051804DS-424823.924
2,760
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43051813DS-4301123.930.3
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする