FPC
エクステンションバー
用途
19.0sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)
19.0(3/4)
全長L(mm)
75
質量(g)
336
寸法D(mm)
35.5
駆動角(sq.)
19.0(3/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051926
ETB-650
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください