FPC
スピンナーハンドル
ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)
257
質量(g)
218
寸法L2(mm)
240
寸法W(mm)
21
寸法W2(mm)
21.8
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053789
SPH-341G
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください