FPC
スピンナーハンドル
手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)
388
質量(g)
655
寸法L2(mm)
367
寸法W(mm)
28
寸法W2(mm)
31
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053825
SPH-442G
¥
5,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください