FPC
ラチェットハンドル
ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
用途
ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。
全長L(mm)
130
質量(g)
109
寸法H(mm)
24
寸法W(mm)
25.5
駆動角(sq.)
6.35(1/4")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052556
RH-2TL
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください