FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。
全長L(mm)
170
質量(g)
214
寸法H(mm)
27
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052565
RH-311
¥
5,780
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください