FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
170
質量(g)
193
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052574
RH-311F
¥
6,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください