FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。簡単な手入れでいつまでも美しく使えるテーパーグリップのラチェットハンドルです。柄尻の穴は壁掛け用としてお使いください。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
170
質量(g)
200
寸法H(mm)
27
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052599
RH-312
¥
6,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください