FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。ラバーグリップのラチェットハンドルにクイックリリース機能を付けました。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
177
質量(g)
201
寸法H(mm)
29.2
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052617
RH-312GQR
¥
7,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください