FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。ショートタイプのラチェットハンドルにクイックリリース機構を付けました。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
105
質量(g)
140
寸法H(mm)
29.2
寸法T(mm)
18.2
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052644
RH-312SQR
¥
6,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください