FPC
ラチェットハンドル
首振ラチェットハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
200
質量(g)
242
寸法H(mm)
29.2
寸法T(mm)
18.2
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052687
RH-312XL
¥
9,040
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください