FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
255
質量(g)
506
寸法H(mm)
19.5
寸法W(mm)
44
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052705
RH-411F
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください