FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのラチェットハンドルです。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
258
質量(g)
520
寸法H(mm)
34.5
寸法T(mm)
19.5
寸法W(mm)
44
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052739
RH-412G
¥
7,110
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください