FPC
ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
255
質量(g)
500
寸法H(mm)
37.5
寸法T(mm)
22.5
寸法W(mm)
44
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
注意
※ロック式ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052757
RH-412QR
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください