FPC
ラチェットハンドル
ギア数は24枚です。頭部と柄は着脱式です。ローレット柄(Knurled grip)。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
800
質量(g)
4104
寸法H(mm)
66.7
寸法T(mm)
33.8
寸法W(mm)
72
駆動角(sq.)
25.4(1/1")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052766
RH-811
¥
36,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください