桑和
0058 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
裏綿素材で蒸れにくいハイネックシャツ
機能
二重織、ストレッチ、ソフト加工
混率(%)
綿45 ポリエステル55
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
分類
ニット
内容量
1枚
全40種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ケンブリッヂブルー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
ワインレッド
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45609647
0058
ホワイト
M
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609656
0058
ホワイト
L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45609665
0058
ホワイト
LL
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609674
0058
ホワイト
3L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609683
0058
ホワイト
4L
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609699
0058
ネイビー
M
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609708
0058
ネイビー
L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45609717
0058
ネイビー
LL
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609726
0058
ネイビー
3L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609735
0058
ネイビー
4L
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45609744
0058
ブラック
M
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609753
0058
ブラック
L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609769
0058
ブラック
LL
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609778
0058
ブラック
3L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609787
0058
ブラック
4L
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45609848
0058
ブルー
M
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609857
0058
ブルー
L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609866
0058
ブルー
LL
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609875
0058
ブルー
3L
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45609884
0058
ブルー
4L
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
45609796
0058
グレー
M
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609805
0058
グレー
L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609814
0058
グレー
LL
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609823
0058
グレー
3L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609839
0058
グレー
4L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
45609893
0058
シルバーグレー
M
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609909
0058
シルバーグレー
L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609918
0058
シルバーグレー
LL
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609927
0058
シルバーグレー
3L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609936
0058
シルバーグレー
4L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
45609945
0058
ワインレッド
M
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609954
0058
ワインレッド
L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609963
0058
ワインレッド
LL
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609979
0058
ワインレッド
3L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45609988
0058
ワインレッド
4L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
45609997
0058
ケンブリッヂブルー
M
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45610006
0058
ケンブリッヂブルー
L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45610015
0058
ケンブリッヂブルー
LL
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45610024
0058
ケンブリッヂブルー
3L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
45610033
0058
ケンブリッヂブルー
4L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください