桑和
115 長袖シャツ
(1件のレビュー)
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
仕様
隠しマジックテープ、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45611485
115
ネイビー
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611494
115
ネイビー
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611503
115
ネイビー
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611519
115
ネイビー
3L
¥
5,800
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611528
115
ネイビー
4L
¥
5,900
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611537
115
ネイビー
6L
¥
7,100
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611546
115
シルバーグレー
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611555
115
シルバーグレー
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611564
115
シルバーグレー
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611589
115
シルバーグレー
4L
¥
5,900
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611598
115
シルバーグレー
6L
¥
7,100
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611607
115
チャコールグレー
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611616
115
チャコールグレー
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611625
115
チャコールグレー
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611634
115
チャコールグレー
3L
¥
5,800
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611643
115
チャコールグレー
4L
¥
5,900
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611659
115
チャコールグレー
6L
¥
7,100
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611668
115
モスグリーン
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611677
115
モスグリーン
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611686
115
モスグリーン
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611695
115
モスグリーン
3L
¥
5,800
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611704
115
モスグリーン
4L
¥
5,900
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611713
115
モスグリーン
6L
¥
7,100
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611573
115
シルバーグレー
3L
¥
5,800
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください