曜日別特売

119 ワンタックスラックス

119 ワンタックスラックス - 桑和119 ワンタックスラックス - 桑和119 ワンタックスラックス - 桑和119 ワンタックスラックス - 桑和119 ワンタックスラックス - 桑和
(1件のレビュー)

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ種別ワンタックスラックス股下(cm)80分類夏物内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45612228119ネイビー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612237119ネイビー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612246119ネイビー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612255119ネイビー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612264119ネイビー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612273119ネイビー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612298119ネイビー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612307119ネイビー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612316119ネイビー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612325119シルバーグレー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612334119シルバーグレー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612343119シルバーグレー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612359119シルバーグレー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612368119シルバーグレー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612377119シルバーグレー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612386119シルバーグレー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612395119シルバーグレー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612404119シルバーグレー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612413119シルバーグレー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612429119シルバーグレー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612438119シルバーグレー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612447119チャコールグレー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612456119チャコールグレー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612465119チャコールグレー7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612474119チャコールグレー8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612483119チャコールグレー8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612499119チャコールグレー8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612508119チャコールグレー9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612517119チャコールグレー9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612526119チャコールグレー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612535119チャコールグレー105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612544119チャコールグレー110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612553119チャコールグレー120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612578119モスグリーン7676
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612587119モスグリーン7979
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612596119モスグリーン8282
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612605119モスグリーン8585
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612614119モスグリーン8888
5,400
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612623119モスグリーン9191
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612639119モスグリーン9595
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612648119モスグリーン100100
5,600
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612657119モスグリーン105105
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612666119モスグリーン110110
5,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612675119モスグリーン120120
5,900
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
45612203119ネイビー7373
5,400
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45612219119ネイビー7676
5,400
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45612289119ネイビー100100
5,600
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
45612569119モスグリーン7373
5,400
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45612535
2024-10-25
用途: 資材の搬出入など
その他業種

尻からももにかけて余裕があるため、安心してしゃがむことができる。いいスラックスに出会えて満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする