桑和
143 長袖ブルゾン
肌離れが良く涼感のある素材
ベンチレーション機能搭載で湿気を逃がす
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能
風通しが良い、消臭
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
胸通気ベンチレーション、二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸プリーツポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しマジックテープ、ひじタック
種別
長袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45615685
143
ネイビー
M
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615694
143
ネイビー
L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615703
143
ネイビー
LL
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615719
143
ネイビー
3L
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
45615728
143
ネイビー
4L
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
45615737
143
ネイビー
6L
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
45615746
143
シルバーグレー
M
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615755
143
シルバーグレー
L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615764
143
シルバーグレー
LL
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615773
143
シルバーグレー
3L
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
45615789
143
シルバーグレー
4L
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
45615798
143
シルバーグレー
6L
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
45615807
143
モスグリーン
M
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615816
143
モスグリーン
L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615825
143
モスグリーン
LL
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
45615834
143
モスグリーン
3L
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
45615843
143
モスグリーン
4L
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
45615859
143
モスグリーン
6L
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください