曜日別特売

168 カーゴパンツ

168 カーゴパンツ - 桑和168 カーゴパンツ - 桑和168 カーゴパンツ - 桑和168 カーゴパンツ - 桑和168 カーゴパンツ - 桑和
(1件のレビュー)

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、消臭混率(%)綿98 ポリウレタン2素材フロント:金属ファスナー仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン、カーゴポケット(野帳が入る)種別カーゴパンツ分類夏物内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45617024168ネイビー7070
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617033168ネイビー7373
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617076168ネイビー8585
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617085168ネイビー8888
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617103168ネイビー9595
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617146168ネイビー120120
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617173168シルバーグレー7373
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617189168シルバーグレー7676
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617198168シルバーグレー7979
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617207168シルバーグレー8282
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617216168シルバーグレー8585
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617225168シルバーグレー8888
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617234168シルバーグレー9191
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617243168シルバーグレー9595
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617259168シルバーグレー100100
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617277168シルバーグレー110110
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617286168シルバーグレー120120
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617295168シルバーグレー130130
8,700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617304168インディゴ7070
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617313168インディゴ7373
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617329168インディゴ7676
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617338168インディゴ7979
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617347168インディゴ8282
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617356168インディゴ8585
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617365168インディゴ8888
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617374168インディゴ9191
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617383168インディゴ9595
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617399168インディゴ100100
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617408168インディゴ105105
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617417168インディゴ110110
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617426168インディゴ120120
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617435168インディゴ130130
8,700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617444168カーキー7070
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617453168カーキー7373
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617469168カーキー7676
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617478168カーキー7979
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617487168カーキー8282
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617496168カーキー8585
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617505168カーキー8888
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617523168カーキー9595
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617539168カーキー100100
7,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617548168カーキー105105
7,400
3,490
3,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617566168カーキー120120
7,500
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617575168カーキー130130
8,700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617049168ネイビー7676
7,000
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
返品不可
45617058168ネイビー7979
7,000
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
返品不可
45617067168ネイビー8282
7,000
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
返品不可
45617094168ネイビー9191
7,200
3,190
3,509(税込)
取扱停止中
返品不可
45617119168ネイビー100100
7,200
3,190
3,509(税込)
取扱停止中
返品不可
45617128168ネイビー105105
7,400
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45617128
2021-04-23
用途: 農業
農・林・水産業

見た目は固そうに見える布地ですが動きにまったく邪魔せずに むしろ力を補助してくれます。擦れにも強くて怪我をまもってくれています。快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする