曜日別特売

195 長袖シャツ

195 長袖シャツ - 桑和195 長袖シャツ - 桑和195 長袖シャツ - 桑和195 長袖シャツ - 桑和
(1件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

素材金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65仕様ソフト加工、イージーアイロン、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖シャツ分類夏物袖丈長袖内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45619255195ネイビーM
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619264195ネイビーL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619273195ネイビーLL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619289195ネイビー3L
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619298195ネイビー4L
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619307195ネイビー6L
6,800
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619325195シルバーグレーM
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619334195シルバーグレーL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619343195シルバーグレーLL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619359195シルバーグレー3L
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619368195シルバーグレー4L
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619377195シルバーグレー6L
6,800
3,190
3,509(税込)
10日以内出荷
返品不可
45619386195シルバーグレー8L
8,500
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619395195モスグリーンM
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619404195モスグリーンL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619413195モスグリーンLL
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619429195モスグリーン3L
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619438195モスグリーン4L
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619447195モスグリーン6L
6,800
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619456195モスグリーン8L
8,500
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619316195ネイビー8L
8,500
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 土木工事
建設業・工事業

毎日洗濯しても色落ちしないしないとかシワしわにならず全体的に縫い目とか丈夫な品物なので今後今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする