199 ツータックスラックス

199 ツータックスラックス - 桑和199 ツータックスラックス - 桑和199 ツータックスラックス - 桑和199 ツータックスラックス - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65仕様コインポケット種別ツータックスラックス分類夏物内容量1本
全39種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45619675199ネイビー7373
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619684199ネイビー7676
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619693199ネイビー7979
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619709199ネイビー8282
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619718199ネイビー8585
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619727199ネイビー8888
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619736199ネイビー9191
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619745199ネイビー9595
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619754199ネイビー100100
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619763199ネイビー105105
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619779199ネイビー110110
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619788199ネイビー120120
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619797199ネイビー130130
6,600
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619806199シルバーグレー7373
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619815199シルバーグレー7676
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619824199シルバーグレー7979
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619833199シルバーグレー8282
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619849199シルバーグレー8585
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619858199シルバーグレー8888
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619867199シルバーグレー9191
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619876199シルバーグレー9595
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619885199シルバーグレー100100
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619894199シルバーグレー105105
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619903199シルバーグレー110110
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619919199シルバーグレー120120
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619928199シルバーグレー130130
6,600
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619937199モスグリーン7373
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619946199モスグリーン7676
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619955199モスグリーン7979
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619964199モスグリーン8282
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619973199モスグリーン8585
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619989199モスグリーン8888
4,900
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619998199モスグリーン9191
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620007199モスグリーン9595
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620016199モスグリーン100100
5,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620025199モスグリーン105105
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620034199モスグリーン110110
5,300
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620043199モスグリーン120120
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620059199モスグリーン130130
6,600
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45619779
2024-05-28
用途: 仕事作業用
宮内建材

安価でW100cmを超えるサイズはなかなか無いのでよかったです。夏用なので生地は薄目で涼しそうです。お尻周りがたっぷりしているので動きやすいです。色を多くしてほしい。

対象商品 : 45619754
2023-03-23
用途: 整骨院の施術時
中央整骨院医療・福祉・介護関連業

何より、動きやすいし見た目も抜群。出合えてよかったです。

対象商品 : 45619745
2021-10-20
用途: 接客業。黒や紺のスラックスを履かなければならないため。
農・林・水産業

びっくりするくらい楽。作業着だから当然かもしれないが、スーツスラックスとは全然違う。生地は違うが、ぱっと見そんなに判らないと思う。腰も太もももゆったりしていて楽。商品の品出し時も膝を曲げて、お尻を付けてべたっと座るような姿勢でもきつくならない。とても楽。生地も丈夫そう。安くて良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする