桑和
271 半袖ブルゾン
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
両胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45620113
271
ネイビー
6L
¥
12,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620129
271
グレー
M
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620138
271
グレー
L
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620147
271
グレー
LL
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620156
271
グレー
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620165
271
グレー
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620174
271
グレー
6L
¥
12,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620183
271
ミストグリーン
M
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620199
271
ミストグリーン
L
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620208
271
ミストグリーン
LL
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620217
271
ミストグリーン
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620226
271
ミストグリーン
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620235
271
ミストグリーン
6L
¥
12,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620244
271
パープルブルー
M
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620253
271
パープルブルー
L
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620269
271
パープルブルー
LL
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620287
271
パープルブルー
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620296
271
パープルブルー
6L
¥
12,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620068
271
ネイビー
M
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620077
271
ネイビー
L
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620086
271
ネイビー
LL
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620095
271
ネイビー
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620104
271
ネイビー
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620278
271
パープルブルー
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください