桑和
275 長袖シャツ
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
機能
ストレッチ、ソフト加工、綿50%を超える素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
パープルブルー
ミストグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45620549
275
ネイビー
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620558
275
ネイビー
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620567
275
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620576
275
ネイビー
3L
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620594
275
ネイビー
6L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45620603
275
グレー
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620619
275
グレー
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620628
275
グレー
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620637
275
グレー
3L
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620646
275
グレー
4L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620655
275
グレー
6L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620673
275
ミストグリーン
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620689
275
ミストグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620698
275
ミストグリーン
3L
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620707
275
ミストグリーン
4L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620716
275
ミストグリーン
6L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620725
275
パープルブルー
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620734
275
パープルブルー
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620743
275
パープルブルー
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620759
275
パープルブルー
3L
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620768
275
パープルブルー
4L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620777
275
パープルブルー
6L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45620585
275
ネイビー
4L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45620664
275
ミストグリーン
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください