桑和
VA413 長袖ブルゾン
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45625309
413
ネイビー
S
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625318
413
ネイビー
M
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625327
413
ネイビー
L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625336
413
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625345
413
ネイビー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625354
413
ネイビー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625363
413
ネイビー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625388
413
シルバーグレー
M
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625397
413
シルバーグレー
L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625406
413
シルバーグレー
LL
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625415
413
シルバーグレー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625424
413
シルバーグレー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625433
413
シルバーグレー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625449
413
ローズウット
S
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625458
413
ローズウット
M
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625467
413
ローズウット
L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625476
413
ローズウット
LL
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625485
413
ローズウット
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625494
413
ローズウット
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625503
413
ローズウット
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625519
413
モスグリーン
S
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625528
413
モスグリーン
M
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625537
413
モスグリーン
L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625546
413
モスグリーン
LL
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625555
413
モスグリーン
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625564
413
モスグリーン
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625573
413
モスグリーン
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625589
413
パウダーブルー
S
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625598
413
パウダーブルー
M
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625607
413
パウダーブルー
L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625616
413
パウダーブルー
LL
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625625
413
パウダーブルー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625634
413
パウダーブルー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625643
413
パウダーブルー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625379
413
シルバーグレー
S
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください