桑和
VA417 半袖シャツ
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45626359
417
ネイビー
S
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626368
417
ネイビー
M
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626404
417
ネイビー
4L
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626429
417
シルバーグレー
S
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626438
417
シルバーグレー
M
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626447
417
シルバーグレー
L
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626456
417
シルバーグレー
LL
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626465
417
シルバーグレー
3L
¥
8,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626474
417
シルバーグレー
4L
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626499
417
ローズウット
S
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626517
417
ローズウット
L
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626535
417
ローズウット
3L
¥
8,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626544
417
ローズウット
4L
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626553
417
ローズウット
6L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626569
417
モスグリーン
S
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626578
417
モスグリーン
M
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626587
417
モスグリーン
L
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626596
417
モスグリーン
LL
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626605
417
モスグリーン
3L
¥
8,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626614
417
モスグリーン
4L
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626623
417
モスグリーン
6L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626648
417
パウダーブルー
M
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626657
417
パウダーブルー
L
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626666
417
パウダーブルー
LL
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626675
417
パウダーブルー
3L
¥
8,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626684
417
パウダーブルー
4L
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626693
417
パウダーブルー
6L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626377
417
ネイビー
L
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626386
417
ネイビー
LL
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626395
417
ネイビー
3L
¥
8,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626413
417
ネイビー
6L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626483
417
シルバーグレー
6L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626508
417
ローズウット
M
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626526
417
ローズウット
LL
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
45626639
417
パウダーブルー
S
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください