桑和
420 レディースツータックスラックス
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45627759
420
ネイビー
S
60~65
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627768
420
ネイビー
M
65~70
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627777
420
ネイビー
L
70~75
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627786
420
ネイビー
LL
75~80
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627795
420
ネイビー
3L
80~90
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627804
420
ネイビー
4L
90~100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627813
420
ネイビー
6L
108~122
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627829
420
シルバーグレー
S
60~65
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627838
420
シルバーグレー
M
65~70
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627847
420
シルバーグレー
L
70~75
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627856
420
シルバーグレー
LL
75~80
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627874
420
シルバーグレー
4L
90~100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627883
420
シルバーグレー
6L
108~122
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627899
420
ローズウット
S
60~65
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627908
420
ローズウット
M
65~70
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627917
420
ローズウット
L
70~75
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627926
420
ローズウット
LL
75~80
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627935
420
ローズウット
3L
80~90
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627944
420
ローズウット
4L
90~100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627953
420
ローズウット
6L
108~122
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627969
420
モスグリーン
S
60~65
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627978
420
モスグリーン
M
65~70
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627987
420
モスグリーン
L
70~75
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627996
420
モスグリーン
LL
75~80
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628005
420
モスグリーン
3L
80~90
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628014
420
モスグリーン
4L
90~100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628023
420
モスグリーン
6L
108~122
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628039
420
パウダーブルー
S
60~65
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628048
420
パウダーブルー
M
65~70
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628057
420
パウダーブルー
L
70~75
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628066
420
パウダーブルー
LL
75~80
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628075
420
パウダーブルー
3L
80~90
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628084
420
パウダーブルー
4L
90~100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628093
420
パウダーブルー
6L
108~122
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627865
420
シルバーグレー
3L
80~90
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください