VA452 長袖ブルゾン

VA452 長袖ブルゾン - 桑和VA452 長袖ブルゾン - 桑和VA452 長袖ブルゾン - 桑和VA452 長袖ブルゾン - 桑和VA452 長袖ブルゾン - 桑和VA452 長袖ブルゾン - 桑和

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45631234452ネイビーM
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631243452ネイビーL
12,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45631259452ネイビーLL
12,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45631268452ネイビー3L
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631277452ネイビー4L
12,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631286452ネイビー6L
14,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631295452マスタードM
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631304452マスタードL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631313452マスタードLL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631329452マスタード3L
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631338452マスタード4L
12,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631347452マスタード6L
14,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631356452モスグリーンM
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631365452モスグリーンL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631374452モスグリーンLL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631383452モスグリーン3L
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631399452モスグリーン4L
12,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631408452モスグリーン6L
14,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631417452ダークグリーンM
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631435452ダークグリーンLL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631444452ダークグリーン3L
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631453452ダークグリーン4L
12,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631469452ダークグリーン6L
14,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631478452ケンブリッヂブルーM
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631487452ケンブリッヂブルーL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631496452ケンブリッヂブルーLL
12,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631505452ケンブリッヂブルー3L
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631514452ケンブリッヂブルー4L
12,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631523452ケンブリッヂブルー6L
14,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631426452ダークグリーンL
12,400
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする