曜日別特売

VA455 長袖シャツ

VA455 長袖シャツ - 桑和VA455 長袖シャツ - 桑和VA455 長袖シャツ - 桑和VA455 長袖シャツ - 桑和VA455 長袖シャツ - 桑和VA455 長袖シャツ - 桑和

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45631846455ネイビーL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631864455ネイビー3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631873455ネイビー4L
11,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631898455マスタードM
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631907455マスタードL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631916455マスタードLL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631925455マスタード3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631943455マスタード6L
12,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631959455モスグリーンM
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631968455モスグリーンL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631977455モスグリーンLL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631986455モスグリーン3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631995455モスグリーン4L
11,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632004455モスグリーン6L
12,500
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
45632013455ダークグリーンM
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632029455ダークグリーンL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632038455ダークグリーンLL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632047455ダークグリーン3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632065455ダークグリーン6L
12,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632074455ケンブリッヂブルーM
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632083455ケンブリッヂブルーL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632099455ケンブリッヂブルーLL
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632108455ケンブリッヂブルー3L
11,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45632117455ケンブリッヂブルー4L
11,300
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
45632126455ケンブリッヂブルー6L
12,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631837455ネイビーM
10,800
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
45631855455ネイビーLL
10,800
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
45631889455ネイビー6L
12,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
45631934455マスタード4L
11,300
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
45632056455ダークグリーン4L
11,300
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする