桑和
VA457 半袖シャツ
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45632135
457
モスグリーン
M
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632144
457
モスグリーン
L
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632153
457
モスグリーン
LL
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632169
457
モスグリーン
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632178
457
モスグリーン
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632187
457
モスグリーン
6L
¥
12,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632205
457
ダークグリーン
L
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632223
457
ダークグリーン
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632239
457
ダークグリーン
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632257
457
ケンブリッヂブルー
M
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632266
457
ケンブリッヂブルー
L
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632275
457
ケンブリッヂブルー
LL
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632284
457
ケンブリッヂブルー
3L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632293
457
ケンブリッヂブルー
4L
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632309
457
ケンブリッヂブルー
6L
¥
12,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632196
457
ダークグリーン
M
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45632214
457
ダークグリーン
LL
¥
10,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45632248
457
ダークグリーン
6L
¥
12,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください