桑和
487 半袖シャツ
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45634086
487
アイボリー
M
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45634095
487
アイボリー
L
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634104
487
アイボリー
LL
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45634113
487
アイボリー
3L
¥
8,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45634147
487
ナイトネイビー
M
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634156
487
ナイトネイビー
L
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45634165
487
ナイトネイビー
LL
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634174
487
ナイトネイビー
3L
¥
8,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634183
487
ナイトネイビー
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634208
487
モスグリーン
M
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634217
487
モスグリーン
L
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634226
487
モスグリーン
LL
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634235
487
モスグリーン
3L
¥
8,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634244
487
モスグリーン
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634253
487
モスグリーン
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634269
487
サックス
M
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634278
487
サックス
L
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634287
487
サックス
LL
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45634296
487
サックス
3L
¥
8,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45634314
487
サックス
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634129
487
アイボリー
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
45634138
487
アイボリー
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45634199
487
ナイトネイビー
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45634305
487
サックス
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください