桑和
610 レディースツータックスラックス
女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
74
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45639336
610
ネイビー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639345
610
ネイビー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639354
610
ネイビー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45639363
610
ネイビー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45639379
610
ネイビー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639388
610
ネイビー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45639397
610
ベージュ
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639415
610
ベージュ
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639424
610
ベージュ
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639433
610
ベージュ
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639449
610
ベージュ
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45639458
610
ブルー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639467
610
ブルー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639476
610
ブルー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639485
610
ブルー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639494
610
ブルー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639503
610
ブルー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639519
610
シルバーグレー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639528
610
シルバーグレー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639537
610
シルバーグレー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639546
610
シルバーグレー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639555
610
シルバーグレー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639564
610
シルバーグレー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639573
610
マスタード
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639589
610
マスタード
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639598
610
マスタード
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639625
610
マスタード
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639634
610
モスグリーン
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639643
610
モスグリーン
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639659
610
モスグリーン
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45639668
610
モスグリーン
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639677
610
モスグリーン
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639686
610
モスグリーン
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639695
610
パープルブルー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639704
610
パープルブルー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639713
610
パープルブルー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639729
610
パープルブルー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639738
610
パープルブルー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639747
610
パープルブルー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639406
610
ベージュ
M
65~70
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
45639607
610
マスタード
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
45639616
610
マスタード
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください