635 長袖シャツ

635 長袖シャツ - 桑和635 長袖シャツ - 桑和635 長袖シャツ - 桑和635 長袖シャツ - 桑和

すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい

機能風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア混率(%)綿30 ポリエステル70素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45646634635ネイビーM
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646643635ネイビーL
9,600
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45646659635ネイビーLL
9,600
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45646668635ネイビー3L
10,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646686635ネイビー6L
11,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646695635シルバーグレーM
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646704635シルバーグレーL
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646713635シルバーグレーLL
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646729635シルバーグレー3L
10,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646738635シルバーグレー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646747635シルバーグレー6L
11,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646756635モスグリーンM
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646765635モスグリーンL
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646774635モスグリーンLL
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646783635モスグリーン3L
10,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646799635モスグリーン4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646808635モスグリーン6L
11,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646817635ダークグリーンM
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646826635ダークグリーンL
9,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646835635ダークグリーンLL
9,600
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45646844635ダークグリーン3L
10,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646853635ダークグリーン4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646869635ダークグリーン6L
11,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646677635ネイビー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする