桑和
637 半袖シャツ
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿30 ポリエステル70
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45646887
637
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646905
637
ネイビー
3L
¥
9,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646914
637
ネイビー
4L
¥
10,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646923
637
ネイビー
6L
¥
11,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646939
637
シルバーグレー
M
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646948
637
シルバーグレー
L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646957
637
シルバーグレー
LL
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646975
637
シルバーグレー
4L
¥
10,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646984
637
シルバーグレー
6L
¥
11,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646993
637
モスグリーン
M
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45647009
637
モスグリーン
L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647018
637
モスグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647027
637
モスグリーン
3L
¥
9,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647036
637
モスグリーン
4L
¥
10,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647045
637
モスグリーン
6L
¥
11,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647054
637
ダークグリーン
M
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647063
637
ダークグリーン
L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647079
637
ダークグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647088
637
ダークグリーン
3L
¥
9,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647097
637
ダークグリーン
4L
¥
10,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45647106
637
ダークグリーン
6L
¥
11,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646878
637
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45646896
637
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45646966
637
シルバーグレー
3L
¥
9,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください