桑和
717 半袖シャツ
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45653153
717
ストーングレー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653169
717
ストーングレー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653178
717
ストーングレー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653187
717
ストーングレー
3L
¥
9,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653196
717
ストーングレー
4L
¥
9,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653205
717
ストーングレー
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653214
717
ナイトネイビー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653223
717
ナイトネイビー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653239
717
ナイトネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653248
717
ナイトネイビー
3L
¥
9,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653257
717
ナイトネイビー
4L
¥
9,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653275
717
モスグリーン
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45653284
717
モスグリーン
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653293
717
モスグリーン
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45653309
717
モスグリーン
3L
¥
9,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653318
717
モスグリーン
4L
¥
9,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45653327
717
モスグリーン
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653336
717
ケンブリッヂブルー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653345
717
ケンブリッヂブルー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653354
717
ケンブリッヂブルー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653363
717
ケンブリッヂブルー
3L
¥
9,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653379
717
ケンブリッヂブルー
4L
¥
9,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653388
717
ケンブリッヂブルー
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45653266
717
ナイトネイビー
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください