743 長袖ブルゾン

743 長袖ブルゾン - 桑和743 長袖ブルゾン - 桑和743 長袖ブルゾン - 桑和743 長袖ブルゾン - 桑和

信頼の日本製高通気生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
台衿に吸汗メッシュを使用し、汗による不快感を軽減
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)仕様台衿吸汗メッシュ、胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ペン差し、胸マチ付きポケット(野帳が入る)、ひじタック種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45655917743ネイビーS
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655926743ネイビーM
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655935743ネイビーL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655944743ネイビーLL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655953743ネイビー3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655969743ネイビー4L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655978743ネイビー6L
11,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655987743シルバーグレーS
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45655996743シルバーグレーM
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656005743シルバーグレーL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656014743シルバーグレーLL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656023743シルバーグレー3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656039743シルバーグレー4L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656048743シルバーグレー6L
11,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656057743チャコールグレーS
10,100
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45656066743チャコールグレーM
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656075743チャコールグレーL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656084743チャコールグレーLL
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656093743チャコールグレー3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656109743チャコールグレー4L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656118743チャコールグレー6L
11,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする