桑和
745 長袖シャツ
ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、台衿吸汗メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸マチ付きポケット、ひじタック
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45656127
745
ネイビー
S
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656136
745
ネイビー
M
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656145
745
ネイビー
L
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656154
745
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656163
745
ネイビー
3L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656179
745
ネイビー
4L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656188
745
ネイビー
6L
¥
10,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656197
745
シルバーグレー
S
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656206
745
シルバーグレー
M
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656215
745
シルバーグレー
L
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656224
745
シルバーグレー
LL
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656233
745
シルバーグレー
3L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656249
745
シルバーグレー
4L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656258
745
シルバーグレー
6L
¥
10,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656267
745
チャコールグレー
S
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656276
745
チャコールグレー
M
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656285
745
チャコールグレー
L
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656294
745
チャコールグレー
LL
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656303
745
チャコールグレー
3L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45656319
745
チャコールグレー
4L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45656328
745
チャコールグレー
6L
¥
10,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください