桑和
875 長袖シャツ
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
袖、胸:金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ボタン
混率(%)
綿60 ポリエステル40
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45658866
875
シルバーグレー
M
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658875
875
シルバーグレー
L
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658884
875
シルバーグレー
LL
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658893
875
シルバーグレー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658909
875
シルバーグレー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658918
875
シルバーグレー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658936
875
インディゴ
M
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658945
875
インディゴ
L
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658954
875
インディゴ
LL
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658963
875
インディゴ
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658979
875
インディゴ
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658988
875
インディゴ
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658997
875
ダークブラウン
S
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659006
875
ダークブラウン
M
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659015
875
ダークブラウン
L
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659024
875
ダークブラウン
LL
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659033
875
ダークブラウン
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659049
875
ダークブラウン
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659058
875
ダークブラウン
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658857
875
シルバーグレー
S
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45658927
875
インディゴ
S
¥
9,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください