桑和
VA915 長袖シャツ
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン、涼しい、吸汗速乾
素材
金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
仕様
ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
ダークグリーン
ネイビー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45659846
915
ネイビー
M
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659855
915
ネイビー
L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659864
915
ネイビー
LL
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659873
915
ネイビー
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659889
915
ネイビー
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659907
915
モスグリーン
M
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659916
915
モスグリーン
L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659925
915
モスグリーン
LL
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659934
915
モスグリーン
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659943
915
モスグリーン
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659959
915
モスグリーン
6L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659968
915
ダークグリーン
M
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659977
915
ダークグリーン
L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659986
915
ダークグリーン
LL
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660013
915
ダークグリーン
6L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659898
915
ネイビー
6L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659995
915
ダークグリーン
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660004
915
ダークグリーン
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください