桑和
VA917 半袖シャツ
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45660065
917
ネイビー
4L
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660074
917
ネイビー
6L
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660117
917
モスグリーン
3L
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660126
917
モスグリーン
4L
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660135
917
モスグリーン
6L
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660144
917
ダークグリーン
M
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660178
917
ダークグリーン
3L
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660187
917
ダークグリーン
4L
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660196
917
ダークグリーン
6L
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660029
917
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660038
917
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660047
917
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660056
917
ネイビー
3L
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660083
917
モスグリーン
M
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660099
917
モスグリーン
L
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660108
917
モスグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660153
917
ダークグリーン
L
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660169
917
ダークグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください